missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Pink PU 65971 Low Shoe - Width 10
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
139.00€
Especificaciones
Color | Rosa |
---|---|
Material | Textiles |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17272911
|
Uvex
6597135 |
35 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17282911
|
Uvex
6597136 |
36 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17292911
|
Uvex
6597137 |
37 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17202921
|
Uvex
6597138 |
38 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212921
|
Uvex
6597139 |
39 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222921
|
Uvex
6597140 |
40 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232921
|
Uvex
6597141 |
41 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242921
|
Uvex
6597142 |
42 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252921
|
Uvex
6597143 |
43 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 Sport Shoe 6597.1 S1 P SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Pentration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility of shoe
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6597.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 43
Especificaciones
Rosa | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Textiles | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S1 |