missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Sport Hygiene White PU 65819 Low Shoe - Width 12

Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip-on shoe

Marca:  Uvex 6581952

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17292431

  • 119.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Zapato Uvex 1 deportivo Hygiene 6581.9 S2 SRC

  • Parte superior hecha de material de microfibra repelente al agua fácil de limpiar
    • Número mínimo de costuras para reducir la contaminación
    • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Lavables hasta 30 °C
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con volumen
  • Resistencia inferior a 35 megaohmios
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con buena absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Materiales transpirables
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados y suaves
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6581.9
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Blanco
52
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microfibra
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S2
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales