missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Hygiene White PU 65819 Low Shoe - Width 12
Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip-on shoe
Marca: Uvex 6581937
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Zapato Uvex 1 deportivo Hygiene 6581.9 S2 SRC
- Parte superior hecha de material de microfibra repelente al agua fácil de limpiar
- Número mínimo de costuras para reducir la contaminación
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Lavables hasta 30 °C
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Cumple con la especificación ESD con volumen
- Resistencia inferior a 35 megaohmios
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
- Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con buena absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Materiales transpirables
- Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
- Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
- Cuello y lengüeta acolchados y suaves
- Para aplicaciones ligeras
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6581.9
- Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Blanco | |
37 | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microfibra | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S2 |