missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm Split Type Horizontal Tube Furnace RSH 1100 Series with P480 Controller
The split-type design makes it easy to change the working tube. It allows for a comfortable exchange of various working tubes (e.g. working tubes made of different materials).
5406.00€ - 10179.60€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | Hasta 1100 °C |
---|---|
Control de temperatura | P480 |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15978460
|
Nabertherm
RS251P2AN3 |
50 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15958470
|
Nabertherm
RS381P2AN3 |
80 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15978480
|
Nabertherm
RS481P2AN3 |
80 mm | 750 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15918470
|
Nabertherm
RS321P2AN3 |
120 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15918490
|
Nabertherm
RS521P2AN3 |
120 mm | 1000 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15998470
|
Nabertherm
RS421P2AN3 |
120 mm | 750 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15938480
|
Nabertherm
RS471P2AN3 |
170 mm | 750 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15958490
|
Nabertherm
RS571P2AN3 |
170 mm | 1000 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Maximum Temperature: 1100 °C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Type N thermocouple
- Split-type design for simple insertion of the working tube
- Working tube made of material C 530 including fiber plugs for operation under air in scope of delivery
- Heating elements on support tubes provide for free radiation
- Switchgear and control unit integrated in furnace housing
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Especificaciones
Hasta 1100 °C | |
P480 |