Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de RC de calidad Biotech
Longitud de tubo de diálisis de 0,5 metros ideal para aplicaciones pequeñas o evaluación de membranas
Marca: Spectrum™ 133 270T
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Includes: Tubos de RC Biotech de 0,5 m con glicerina, 2 tapones universales para tubos, 5 selecciones de apertura
Descripción
UltraPure Biotech RC es una membrana de diálisis de primera calidad que proporciona una selectividad molecular superior a la de RC estándar y una tolerancia superior a la Biotech de CE
- Propiedades: Hidrófilos, porosidad simétrica
- 3 MWCO: De 3,5 a 5 kD, de 8 a 10 kD y 20 kD
- Ultrapura, no contiene metales pesados ni sulfuros
Especificaciones
Kit de ensayo de diálisis | |
10 mm | |
Tubos de RC Biotech de 0,5 m con glicerina, 2 tapones universales para tubos, 5 selecciones de apertura | |
Ideales para la evaluación de membranas y aplicaciones para separaciones más críticas |
De 8 a 10 kd | |
0,39 in | |
Unidad |