missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Tapones para tubos de diálisis Spectra/Por™ solo para membrana RC estándar
Tapones flotantes que ayudan a la orientación vertical y la flotabilidad cuando se aplican al extremo superior de los tubos
Marca: Spectrum™ 132739
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Fabricados con polipropileno naranja
- Tapones resellables
- Esterilizables en autoclave con intervalo de temperatura:De 0° a 121 °C
Especificaciones
Cierre resellable para tubos de diálisis | |
Esterilizable en autoclave | |
Naranja |
90 mm | |
Polipropileno | |
10 Paq. |