missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tarro cilíndrico para preparaciones, con tapa esmerilada con bola
118.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
11.250 mL
1575 ml
1875 ml
2400 ml
2675 ml
3475 ml
395 ml
460 ml
530 ml
80 ml
875 ml
890 ml
Descripción
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. Los recipientes para muestras y las cubetas para preparaciones se utilizan para guardar y almacenar materiales y son empleados habitualmente para exposiciones. De este modo se pueden conservar los objetos expuestos para ser examinados posteriormente sin la necesidad de tocarlos.
- Cierre más hermético debido a la tapa esmerilada
- De fácil apertura debido a la bola en la tapa
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 132 mm |
Capacidad (métrico) | 875 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Exposición de muestras; almacenamiento y transporte |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 1 unidad |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'