missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution D
Solución D
140.00€ - 2475.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). |
---|---|
Condiciones de envío | Hielo seco |
Línea de productos | GeneBLAzer™ |
Para utilizar con (aplicación) | Pharma y Biopharma; ensayos y análisis de proteínas; adquisición de imágenes celulares |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10388192
|
Invitrogen
K1156 |
1 mL |
140.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11544936
|
Invitrogen
K1157 |
25 mL |
2475.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La solución D es un inhibidor del transporte de aniones, para células como CHO-K1, que se puede utilizar junto con estudios basados en CCF2-AM y CCF4-AM para evitar la exportación celular activa de sustratos basados EN FRET después de la carga.Especificaciones
Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). | |
Hielo seco | |
GeneBLAzer™ | |
Pharma y Biopharma; ensayos y análisis de proteínas; adquisición de imágenes celulares |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.