missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Solus™ Anti-Fog Coating
239.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris interior/exterior
Marrón
Transparente
Ámbar
Incluye:
Juntas de espuma
Descripción
- Patillas ajustables
- El revestimiento antivaho Scotchgard™ resiste el empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antiniebla tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua
- Pruebas internas de 3M según el método de prueba EN168 en comparación con los revestimientos antiniebla tradicionales.
- Las lentes para interiores/exteriores ayudan a reducir el brillo y el deslumbramiento cuando se trabaja tanto en interiores como en exteriores
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9 % de los rayos UVA y UVB
- Cumple los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa de protección contra impactos
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antirayaduras |
Tinción de lente | Gris interior/exterior |
Color de marco | Gris |
Incluye | |
Cantidad | 20/caja |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Frame Type | Medio marco |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'