missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Softshell Winter Jacket 9816-Black PES-EL
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, forro: 100 % poliéster guata: 100 % poliéster Chaqueta ideal para las estaciones frías y frescas.
- Facilidad de movimiento gracias al material elástico, resistente al viento, robusto y a prueba de abrasión, forro acolchado y firme trabajado, mangas, pecho y bolsillos laterales con cierre de cremallera engomado - bolsillo interior del pecho con cierre de cremallera y ranura para el cableado a la izquierda, bolsillo interior para teléfono móvil a la derecha con solapa y velcro, capucha desmontable con cremallera y con cordón ajustable en anchura, puño en las mangas con velcro, cintura ajustable en anchura con cordón de túnel ajustable, tira cortavientos y protección de barbilla
- Tamaños: S - 6XL
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C, no usar cloro, planchado: I punto, no apto para limpieza en seco, no apto para secadora
Especificaciones
Tamaño | 5X-Grande |
Sexo | Para hombre |
Color | Negro |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'