missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Sofraclean
Click to view available options
Tamaño: 7
Descripción
- El diseño de tejido interlock de algodón de punto estrecho proporciona las siguientes cualidades:
- Sujeción.
- Sensibilidad táctil.
- Absorción del sudor.
- Resistencia mecánica.
- Limitación de la entrada de suciedad.
- Puño de algodón acanalado para una mayor comodidad y ajuste.
- Ambidiestros.
- El color crudo mejora las propiedades higiénicas y de limpieza de los guantes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría I ante riesgos menores, norma básica EN 420-03, CE Categoría PPE 1 |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Material del manguito | Algodón |
Color | Beige |
Hand | Ambidiestro |
Material | Algodón |
Tipo de producto | Guante |
Tamaño | 7 |
Para utilizar con (aplicación) | Sectores de la aviación y las telecomunicaciones. |
Cantidad | Pack de 10 pares |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'