Learn More
Motic™ SMZ161 Microscope
Convincing optical performance, a small footprint, and robust mechanics makes this the ideal stereo zoom microscope for teaching situations. Motic™ SMZ161 Microscope is constructed with light, ESD-material components.
Marca: Motic™ 1100201300072
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Sistema óptico Greenough.
- Imágenes nítidas, tridimensionales y amplio campo de visión.
- Distancia interpupilar: 50-75 mm.
- Diseñado ergonómicamente para largas horas de visualización sin molestias.
- Adecuado para aplicaciones industriales, montaje e inspección de piezas pequeñas o circuitos integrados en PCB, línea de producción LCD.
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión.
Especificaciones
Placas de platina de color blanco/negro y tapa antipolvo | |
De 0,75X a 4.5X | |
1:6 | |
SMZ161-TL | |
Halógeno de cuarzo con control de intensidad de 12 V/10 W |
Soporte de tipo poste con iluminación transmitida, 237 x 170 mm | |
Sistema de zoom, relación 1:6 | |
Estereomicroscopio de zoom | |
Cabezal trinocular con ajuste de dioptrías en ambos tubos oculares, división de luz trinocular: 50:50 | |
WF10X/20 mm |