Learn More
Liebherr™ Refrigerador SK 4210 Premium
Proporciona un rendimiento potente, fiable y constante con una avanzada tecnología de refrigeración y controles electrónicos. El refrigerador Liebherr™ SK 4210 Premium permite configurar el flexible espacio de almacenamiento gracias a sus elegantes estantes ajustables de vidrio y compartimentos transparentes.
Marca: Liebherr™ SK 4210
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Sistema PowerCooling: Enfría de forma eficaz los elementos almacenados y mantiene una temperatura uniforme. Incluye un ventilador que se apaga para ahorrar energía cuando la puerta se abre
- SuperCool: Reduce la temperatura interna hasta los + 2 °C para enfriar rápidamente los alimentos recién guardados y, a continuación, vuelve al modo normal de forma automática
- Características de seguridad: El bloqueo para niños evita que el aparato se apague accidentalmente. Además, incluye una alarma acústica que avisa cuando la puerta se queda abierta
- Panel MagicEye con indicador de temperatura: Proporciona controles táctiles fáciles de ver y usar sin tener que abrir la unidad
- Interior GlassLine: Estantes de cristal de diseño elegante, a prueba de salpicaduras, resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar con acabado de acero inoxidable de alta calidad
- Puerta SwingLine con bisagras reversibles: La elegante puerta cuenta con bisagras intercambiables y un asa Slimline con mecanismo de apertura integrado
Especificaciones
Swingline | |
SwingLine con asa Slimline | |
Derecha Intercambiable | |
2 | |
5 (2 lata, 2 botella, 1 tapado) | |
Digital | |
Blanco | |
Alarma para puerta, botellero, ruedas y asas para transporte | |
Plafón LED | |
Sistema de bloqueo para niños | |
1,2 A | |
60 Hz | |
82,2 kg |
405 L | |
1 | |
Transparente, laterales altos | |
7 GlassLine (6 ajustables, 1 media balda deslizante) | |
Acero | |
Sí (en la parte trasera) | |
MagicEye Digital | |
Automático | |
SK4210 | |
70.9D x 61.5W x 190.9H cm | |
220/240 V | |
0,849 kWh / 24 h, 310 kWh / año | |
77,4 kg |