missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Placa filtrante , borde sin fundir y centrado, superficies sin tratar

El requisito previo para el trabajo exitoso con filtros de vidrio es la selección de la porosidad correcta. Es importante escoger un filtro cuyo tamaño de poro más grande esté ligeramente por debajo del tamaño de grano de las partículas más pequeñas que aún no se hayan separado.

Marca:  DWK Life Sciences 251520201

46.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15272019

  • 49.05€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

El polvo de vidrio con determinada distribución del tamaño de partículas da como resultado un cuerpo sólido poroso. Estos cuerpos se utilizan como material de filtro en forma de placas y velas. Fabricados con (vidrio de borosilicato 3.3) DURAN™. Son ideales para separaciones con ácidos fuertes o álcalis, por ejemplo, y por lo tanto ofrecen ventajas respecto a otros materiales como el plástico o el papel. Disponible en 6 diferentes clases de porosidad conforme a ISO 4796, así como ASTM EI28-99. Adecuados para filtración en vacío con una diferencia de presión máxima resultante de 1 bar.

  • Borde no derretido y centrado, superficies sin tratar
  • Un buen trabajo gracias a la elección correcta de porosidad (el tamaño de poro más grande debe estar ligeramente por debajo del tamaño de grano de las partículas más pequeñas aún por separar).
  • Disponible en 6 diferentes clases de porosidad conforme a ISO 4796, así como ASTM EI28-99.
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio borosilicatado 3.3
Adecuados para filtración en vacío con una diferencia de presión máxima resultante de 1 bar
10/paq.
20 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales