Learn More
Spectrum Labs™ Transductor de presión de un solo uso
El transductor de presión de un solo uso Spectrum Labs™ está diseñado para medir con precisión la presión de suministro, la impregnación y la retención durante el proceso de filtración de flujo tangencial.
Marca: Spectrum Labs™ ACPM-799-01N
Detalles adicionales : Peso : 0.03100kg
Descripción
- De un solo uso
- Fabricado en polisulfona
- No estéril
Especificaciones
±2 % de 0 a 0,41 bar (de 0 a 6 psi), ±3 % de 0,41 a 2,07 bar (de 6 a 30 psi) | |
MLL x FLL | |
Polisulfona |
Calibrado | |
Polisulfona, no estéril, longitud de cable: 106,68 cm (42 pulg), calibrada, intervalo: De -0,34 a 4,83 bar (de −10 a 75 psi) | |
De 0,34 a 4,83 bar (de -10 a +75 psi) |