missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de viscosidad de silicona, 12 500 mPas, Brookfield™

Marca:  Brookfield 12500CPS

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

Envase Frasco
Cantidad 500 ml

Código de producto. 15873454

  • 199.00€ / 500 ml

Fecha estimada de envío: 10-06-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Un medio conveniente y confiable de verificar la calibración de la mayoría de los viscosímetros Brookfield. Estos fluidos se calibran a 25 °C en frascos de 500 ml y se suministran con instrucciones y certificado de calibración. Estos aceites newtonianos son ideales para la calibración de viscosímetros Brookfield y cada uno es trazable a los estándares NIST. Los aceites de silicona no deben ser usados en la industria de la pintura y en algunas industrias alimenticias. De la misma manera, el fluido de silicona no debe ser usado para la calibración de viscosímetros de vidrio debido al recubrimiento de las paredes del viscosímetro.
  • Exactitud: ±1%
  • Excelente estabilidad de la temperatura
  • Recomendado para su uso con Brookfield y la mayoría de los otros viscosímetros rotacionales.
  • Opción económica
Especificaciones

Especificaciones

Frasco
12500 mPas
Líquida
500 ml
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales