missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Silicone Peroxide Tubing
Blended tubing of silicone and organic peroxide for biological applications. Ismatec™ Silicone Peroxide Tubing has excellent biological compatibility.
Marca: Ismatec™ SC0083ST
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Esterilizables en autoclave con vapor.
- No tóxico.
- Resistentes a hongos.
- Inodoros.
- Mayor capacidad de compresión física.
- Certificación:
- Cumplen con las normas: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600
- No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
25 m | |
Aplicaciones biológicas | |
DI de 1,0mm, DE de 3,0mm | |
de 238 °C |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600 | |
Silicona (curada al peróxido) | |
1,0 mm | |
-51 °C | |
No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. |