missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Peroxide-Cured Silicone Pump Tubing
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface
Marca: Ismatec™ 07625-42
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica.
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
230°C | |
2,06 mm | |
15 m | |
Bombas de serie C/L (microorificio/autoanálisis) | |
1/pack |
Sí | |
Silicona | |
Tubos de extensión | |
-50 °C | |
42 |