missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Silicon Nitride Comfort Grinding Jars
4635.00€ - 9620.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tarro de molienda Comfort |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Para PM 400 |
Material | Nitruro de silicio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15360964
|
RETSCH
01.462.0138 |
125 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15350964
|
RETSCH
01.462.0135 |
250 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15340964
|
RETSCH
01.462.0132 |
500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort | |
Para PM 400 | |
Nitruro de silicio |