missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Óxido de silicio(IV), ahumado amorfo, S.A. 130-170 m2/g, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Punto de ebullición | 2230°C |
Nombre del producto químico o material | Silicon (IV) oxide |
Punto de fusión | 1710°C |
Nombre de nota | Amorphous fumed |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo de malla -325 |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | SiO2 |
Índice Merck | 14,8493 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'