missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Tubos capilares de acero inoxidable SilFlow™

Plataforma microfluídica para GC multidimensional.

Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 123755

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15229193

  • 41.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Tubos capilares de acero inoxidable para GC
  • Con un manguito de 1,52 mm (1/16 pulgadas) en uno de los extremo
Especificaciones

Especificaciones

Tubo capilar de acero inoxidable SilFlow de 1,1 mm × 75 cm (DE × L)
1,1 mm
75 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales