missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Orange 100%PES

All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight

21.10€

Especificaciones

Tipo de tapón Velcro
Color Naranja
Grosor (métrico) 140 g/m²
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17206661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8937410
Medio
21.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17216661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8937411
Grande
21.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17226661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8937412
XL
21.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17236661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8937413
XXL
21.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17246661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
8937414
XXXL
21.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Material: 100% polyester / mesh Safety vest made of polyester / mesh with space for logo attachment.
  • Velcro fastener, 2 circumferential reflective stripes in the torso area, reflective strips over the shoulders for better visibility in stooped position, edging edges, logo application possible (position: back)
  • Certified according to EN 20471 X2
  • Size: M (50/52) - XXXL (66/68)
  • Care instructions: 40° C washable, gentle cycle (max. 25 washes), chlorinate impossible, ironing impossible, dry cleaning: P (max. 20 cleaning cycles), tumble drying impossible
Especificaciones

Especificaciones

Velcro
Naranja
140 g/m²
SDS
Product Certifications