missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Orange 100%PES
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Material: 100 % poliéster / malla Chaleco de seguridad de poliéster / malla con espacio para colocar el logotipo.
- Cierre de velcro, 2 bandas reflectantes circunferenciales en la zona del torso, bandas reflectantes sobre los hombros para una mejor visibilidad en posición encorvada, bordes ribeteados, posibilidad de aplicar el logotipo (posición: espalda)
- Certificado según EN 20471 X2
- Tamaño: M (50/52) - XXXL (66/68)
- Instrucciones de cuidado: lavable a 40 °C, ciclo suave (máx. 25 lavados), no usar cloro, no planchar, limpieza en seco: P (máx 20 ciclos de limpieza), no apto para secadora
Especificaciones
Tipo de tapón | Velcro |
Color | Naranja |
Tamaño | Medio |
Grosor (métrico) | 140 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'