missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow

Catalog Number p-7231908
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight

  • Color: amarillo de advertencia/naranja de advertencia
  • Material: 65 % poliéster, 35 % spandex, aprox. 245 g/m²
  • Protección activa mediante sistema de fibra óptica horizontal y vertical
  • Cierre de velcro para cerrar rápidamente el chaleco en el VT
  • Con interruptor para activar y cambiar entre 3 modos de luz
  • Estándares: EN ISO 20471, clase 1
  • Nota: Utilizar siempre el paquete de baterías
  • Tamaños: De M a 3XL, recargo por tamaño extra: desde la talla XXL, +10 %
  • Cuidado: lavado: 60 °C, sin cloro, no apto para secadora, planchado de 2 puntos
  • Limpieza: Talla P: De M a 3XL
Tipo de tapón Velcro
Color Amarillo
Tamaño Grande
Grosor (métrico) 245 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'