missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Description
- Color: amarillo de advertencia/naranja de advertencia
- Material: 65 % poliéster, 35 % spandex, aprox. 245 g/m²
- Protección activa mediante sistema de fibra óptica horizontal y vertical
- Cierre de velcro para cerrar rápidamente el chaleco en el VT
- Con interruptor para activar y cambiar entre 3 modos de luz
- Estándares: EN ISO 20471, clase 1
- Nota: Utilizar siempre el paquete de baterías
- Tamaños: De M a 3XL, recargo por tamaño extra: desde la talla XXL, +10 %
- Cuidado: lavado: 60 °C, sin cloro, no apto para secadora, planchado de 2 puntos
- Limpieza: Talla P: De M a 3XL
Specifications
Tipo de tapón | Velcro |
Color | Amarillo |
Tamaño | XXXL |
Grosor (métrico) | 245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'