missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraz redondo de cuello corto
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
17.95€ - 89.65€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Estilo de cuello | Individual |
Forma del fondo | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12090362
|
Afora™
8/29E |
152 mm |
73.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12070592
|
Afora™
9/E |
182 mm |
89.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11912038
|
Afora™
10/E |
217 mm |
76.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11952268
|
Afora™
4/29E |
113 mm |
32.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11966608
|
Afora™
3/19E |
88 mm |
24.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11962028
|
Afora™
1/E |
65 mm |
17.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11951588
|
Afora™
2/E |
73 mm |
19.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11996608
|
Afora™
3/29E |
100 mm |
31.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Glass
- Spherical bottom
- Shorter neck
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Individual | |
Forma redonda |