missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Shock-Proof Cap
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Descripción
- Gorro con carcasa de plástico para una protección contra impactos ligeros
- No protege contra la caída de objetos (consulte cascos industriales de protección que cumplen con la norma EN397)
- Tejido exterior: 100 % algodón
- Carcasa en ABS
- Almohadillas exteriores: EVA
- Almohadillas interiores: polietileno
- Orificios de ventilación: latón
- Duración: 3 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 812 |
Estructura | Carcasa de plástico con espuma EVA |
Color | Azul |
Para utilizar con (aplicación) | Protección contra impactos ligeros |
Incluye | Orificios de ventilación de latón |
Material | Algodón, ABS, EVA, polietileno, latón |
Tipo de producto | Gorro protector |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'