missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Shirt Women 8999-Chili

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

Marca:  Uvex™ 8931314

Detalles adicionales : Peso : 0.19500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17206581

  • 25.15€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 26-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Camiseta
  • Color: azul marino
  • Material: 60 % lyocell (TENCEL™), 40 % poliéster, aprox. 180 g/m²
  • Camiseta fabricada con un tejido de punto muy funcional y ligero con un diseño atemporal.
  • Corte deportivo, cuello redondo con bordes en contraste, tejido muy elástico y ligero para una excelente comodidad de uso, de fácil cuidado
  • La fibra TENCEL™ reduce el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de olores de forma natural
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Tamaños: XS - 3XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavado delicado a 60 °C, no usar cloro, secadora: 1 punto, planchado: 1 punto, no apto para limpieza en seco
Especificaciones

Especificaciones

XXXL
Naranja
160 g/m²
Para mujer
No
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales