missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Shirt with Long sleeve 7482-Black

Catalog Number 17206051
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
Pequeño
XL/XXL
XXXL/XXXXL
XXXXXL/XXXXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Camiseta de manga larga para hombre Uvex suXXeed
  • Color: negro. Material: 60 % Dryarn, 28 % lana, 8 % PA, 4 % EL, 250 g/m2
  • Ropa interior sin costuras molestas, regulación de la humedad, con ajuste óptimo para una máxima comodidad, puños suaves, lana merina para un mejor aislamiento, neutralizador de olores
  • Tamaño: S- 5XL/6XL
  • Cuidado: Lavado a 30 grados, sin cloro, no secar en secadora, no planchar, sin lavado químico
Tamaño Pequeño
Color Negro
Grosor (métrico) 250 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'