missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Shirt with Long Sleeve 193-Black
Click to view available options
Tamaño:
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Material: 50 % algodón/50 % poliéster, 155 g/m²
- Camiseta deportiva de manga larga fabricada con un tejido de punto altamente funcional para una óptima comodidad de uso.
- El diseño funcional de punto de 2 capas, los insertos AIRNET colocados anatómicamente y las propiedades antibacterianas y de dispersión del sudor mantienen el cuerpo agradablemente seco. Concepto Uvex Climazone
- Diseño de punto de 2 capas con exterior de algodón e interior de poliéster (Trevira Bioactive)
- Mantiene el cuerpo agradablemente seco y evita el enfriamiento cuando la piel se humedece con la transpiración
- Los insertos AIRNET colocados anatómicamente mejoran el paso del aire
- Características antibacterianas permanentes y reducción de la acumulación de olores gracias a Trevira Bioactive con iones de plata incorporados
- Costuras planas deportivas para prevenir las marcas de presión y la irritación de la piel
- Öko-Tex Standard 100
- Tamaños: XS - XXXL
Especificaciones
Tamaño | XL |
Color | Negro |
Grosor (métrico) | 155 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'