missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Shirt 7434-Dazzling Blue

Catalog Number 17226601
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

  • Color: azul marino
  • Material: 60 % lyocell (TENCEL™), 40 % poliéster, aprox. 180 g/m²
  • Camiseta fabricada con un tejido de punto muy funcional y ligero con un diseño atemporal.
  • Corte deportivo, cuello redondo con bordes en contraste, tejido muy elástico y ligero para una excelente comodidad de uso, de fácil cuidado
  • La fibra TENCEL™ reduce el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de olores de forma natural
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Tamaños: XS - 3XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavado delicado a 60 °C, no usar cloro, secadora: 1 punto, planchado: 1 punto, no apto para limpieza en seco
Tamaño XL
Sexo Para hombre
Color Azul
Desechables No
Grosor 160 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'