missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LMS™ Estante adicional
Material: Cable con revestimiento de plástico; para usar con: Para estufa 420 l
Marca: LMS™ SS19/M
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Hay disponibles estantes de repuesto adicionales para la mayoría de los modelos de incubadoras refrigeradas LMS™
- Fabricado de alambre recubierto de plástico blanco
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
Estante de incubadora | |
Cable con revestimiento de plástico | |
2 años | |
550 mm |
Para estufa 420 l | |
Accesorio, estante | |
640 mm |