missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Congelador independiente modelo SGN 3010
Marca: Liebherr™ SGN 3010
Detalles adicionales : Peso : 86.30000kg
Descripción
Capacidad de refrigeración óptima- Refrigerador de laboratorio con un sistema de refrigeración ventilada
- El ventilador de ventilación se detiene cuando se abre la puerta del refrigerador
- Sistema energéticamente eficiente con refrigerante basado en hidrocarburo y ecológico
- Descongelación con gas caliente automático y evaporación de condensación
- Termostato “anticongelante” de seguridad
- Fabricado con acero resistente a la corrosión y con revestimiento de epoxi con interior de acero inoxidable y aislamiento de HDPE
- Estantes de rejilla con revestimiento de plástico ajustables para configuraciones de 27 mm
- Puerta reversible con cierre automático con cerradura bajo llave y bisagras intercambiables para apertura derecha o izquierda
- Cuatro ruedas con bloqueo, dos con paradas, para un desplazamiento fácil y seguro
- Unidad de refrigeración compacta colocada sobre el depósito para permitir el máximo volumen de carga
- Puerta de vidrio con iluminación fluorescente o puerta sólida para un mejor aislamiento en entornos cálidos
- Pantalla digital de temperatura con una precisión de 0.1 °C
- Panel táctil para activación de menús, ajustes de temperatura, reloj, desactivación de alarma y alimentación
- Alarma sonora y visual para puerta abierta y temperaturas extremas
- Guarda datos de las últimas 30 alarmas y lecturas de temperatura máxima y mínima
- Trazabilidad y monitorización remota integradas mediante conexión RS 485 (puerto de infrarrojos)
- 72 horas de energía de reserva en caso de fallo de alimentación
- Aplazamiento de contacto para gestión de alarmas y contacto seco para informes de alarmas
Especificaciones
Congelador de uso general | |
Swingline | |
Digital | |
Pantalla digital de temperatura en el MagicEye | |
SGN 3010 | |
1850 mm | |
1,3 A | |
220 - 240 x 50 Hz 259 w 1,3 A | |
259 w | |
86,3 kg |
304 l | |
8 | |
Blanco | |
Automático | |
630 mm | |
600 mm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
0,67 kWh/24 h | |
81,6 kg |