missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
Marca: SGE™ 054633
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
- Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
- Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
- forte HT5 (5 % fenilpolicarborano-siloxano)—Fase de alta temperatura (480 °C) adecuada para la destilación simulada y otras aplicaciones del sector del petróleo
Especificaciones
0,25 mm | |
400 °C | |
0,1 μm | |
0,1 μm | |
Revestimiento de poliimida | |
Polar |
5% de fenil (equiv.) Policarborano siloxano | |
Destilación simulada, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas | |
De 10 °C a 380 °C | |
15 m | |
HT5 |