missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ GC/MS Interface Connections for Varian GC Instruments

Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools

133.00€

Especificaciones

Tipo Empalme de metal SilTite
Cantidad de embalaje 10 Empalmes y 2 tuercas
Material Metal SilTite
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
12937101
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073301
Columnas con DI de 0,32 mm
133.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
12947101
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073302
Columnas con DI de 0,53 a 0,45 mm
133.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
12634945
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073300
Columnas de 0,10 a 0,25 mm
133.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Next generation ferrule system for gas chromatography
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Especificaciones

Especificaciones

Empalme de metal SilTite
10 Empalmes y 2 tuercas
Metal SilTite
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications