missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder™ Serie MKF Cámaras de clima variable

Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo.

Marca:  Binder™ 9020-0207

Detalles adicionales : Peso : 280.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15933042

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Descripción

Descripción

  • Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C
  • Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.
  • Depósito de reserva de agua integrado 20 L
  • 4 contactos de conmutación sin voltaje
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Protección contra rocío programable para las muestras
  • Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED
  • Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda
  • Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
  • 4 ruedas (2 con freno de estacionamiento)
  • Interfaz de ordenador: Ethernet
  • Toma de enchufe de 230 V en el mando derecho
  • Función de rampa ajustable
  • Grabador de gráficos integrado
  • Reloj a tiempo real
  • Calentamiento de la puerta
  • Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca
  • 1 rejilla de acero inoxidable
  • Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura
  • Interior de acero inoxidable
  • Refrigerante sin CFC R-404A
  • Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión
Especificaciones

Especificaciones

16 A
600 x 480 x 400 mm
-40°C to +180°C
50 Hz
400 V
280 kg
115 L
600 x 480 x 400 mm
TFT Touch
MKF115-400V
4.8 kw
Videos
Documentos