missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ Plus 384 Well Polystyrene Glass Bottom Microplates
For use in fluorescence correlation spectroscopy.
3315.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Color | Negro |
N.° de pocillos | 384 |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10798982
|
Greiner Bio-One
781892 |
Estéril | Cuadrado redondeado |
3315.00€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Compatible with cell culture media and has very low intrinsic fluorescence
- Optimized microplate geometry
- Automation-friendly through its standard microplate design
- Used for microscopic applications
- High optical clar
Especificaciones
Estándar | |
No esterilizable en autoclave | |
384 | |
133 μl | |
16 | |
De 4 °C a 37 °C |
16 x 24 | |
Negro | |
De 10 a 130 μl | |
Cuadrado redondeado | |
1 |