Learn More
Clorhidrato de semicarbazida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Semicarbazide hydrochloride is used as urease substrate and MAO inhibitor. Derivatizing agent for carbonyl compounds as their semicarbazones which produces crystalline compounds with characteristic melting points. Also used in heterocyclic synthesis. Semicarbazone formation has been used to separate carbonyl compounds from mixtures by adsorption onto silica gel from a hydrocarbon solution. Regeneration is by hydrolysis with oxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de semicarbazida se utiliza como sustrato de ureasa e inhibidor de la MAO. Es un agente de derivación para los compuestos de carbonilo, como, por ejemplo, sus propias semicarbazonas, capaces de producir compuestos cristalinos con puntos de fusión característicos. También se utiliza en la síntesis heterocíclica. Su capacidad de generar semicarbazona se ha utilizado para separar los compuestos de carbonilo de las mezclas, al adsorberlos en el gel de sílice de una solución de hidrocarburo. La regeneración se consigue por hidrólisis con ácido oxálico.
Solubilidad
Soluble en agua (> 100 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Semicarbazide hydrochloride |
Punto de fusión | ∼176°C (decomposition) |
Color | Blanco |
pH | 1.5 |
Olor | Odorless |
Fórmula lineal | H2NCONHNH·HCl |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 3593642 |
Índice Merck | 14,8444 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only