missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kits SC250EXP SpeedVac™

Los kits Thermo Scientific™ SPD250EXP de gran capacidad incluyen todo lo necesario para concentrar con eficacia disolventes de alto punto de ebullición.

Marca:  Thermo Scientific™ SC250P2-230

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12692725

  • 51566.00€ / cada uno


Envío estimado: 13-10-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Los kits Thermo Scientific™ SPD250EXP de gran capacidad incluyen todo lo necesario para concentrar con eficacia disolventes de alto punto de ebullición.

Nuestros kits SpeedVac contienen todos los componentes necesarios bajo un número de modelo.

Características:
  • Cuatro lámparas de calor infrarrojo para secar disolventes de alto punto de ebullición, como dimetilsulfóxido y dimetilformamida.
  • El doble control de vacío de RAMPA y NIVEL elimina la ebullición intermitente y/o la congelación de las muestras y permite optimizar diferentes tipos de muestras
  • Materiales revestidos de Kalrez™ y PTFE cubren todo el recorrido del vapor para ofrecer la máxima resistencia a los productos químicos
  • Mecanismo de válvula doble que mejora la durabilidad y el sistema de escape
  • La tapa de vidrio térmico reduce los tiempos de secado e impide la condensación
  • Indicación digital de parámetros (tiempo, temperatura y vacío)

Disolventes y combinaciones de disolventes: SC250P1

  • Ácido acético
  • Acetona
  • Hidróxido amónico
  • Ácido fórmico
  • Ácido hidroclórico
  • Ácido trifluoroacético
  • Metileno cloruro y agua
  • Metabolitos de fármacos en SPE/orina
  • Diclorometano y heptano
  • Metileno cloruro y metanol
  • THF/Piridina (95:5)
  • Dimetilsulfóxido y metanol

Disolventes y combinaciones de disolventes: SC250P2

  • Cloroformo
  • Dimetilsulfóxido
  • Dimetilformamida
  • Etil acetato
  • Hexano
  • Tolueno
  • Metanol y cloroformo

Incluye:

Kit SC250P1 SpeedVac:

  • Concentrador SC250 Express
  • Trampa de vapor refrigerada a -140°
  • Bomba de vacío
  • Rotor modelo FPR4A y conjunto de cuatro portadores de microplacas de un solo estante UPC1
  • Frasco de condensación de vidrio
  • Kit de tubos
  • Aceite de lubricación de bomba de vacío
  • Fluido de transferencia térmica CryoCool (1 l)

Kit SC250P2 SpeedVac:

  • Concentrador SC250 Express
  • Trampa de vapor refrigerada a -5°
  • Rotor modelo FPR4A y conjunto de cuatro portadores de microplacas de un solo estante UPC1
  • Frasco de condensación de vidrio
  • Kit de tubos
  • Aceite de lubricación de bomba de vacío
  • Fluido de transferencia térmica CryoCool (1 l)

Recomendada para:

SC250P1

  • Extracciones de fase sólida
  • Secado de extracciones de lípidos
  • Fracciones de cromatografía flash
  • Soluciones de desdoblamiento de síntesis en fase sólida como hidrolizados de proteínas y evaporación de sólidos de síntesis

SC250P2

  • Completa gestión de la evaporación de disolventes de disolución
Especificaciones

Especificaciones

50 Hz
58 kg
Trampa de vapor refrigerada
25 in
460 mm
450 mm
25 x 18 x 18 pulg (620 x 450 x 460 mm)
127 lb
230 V
230 V/50 Hz
18 in
620 mm
18 in
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Servicio Técnico