missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kits de concentrador Savant™ DNA SpeedVac™

Ahorre tiempo y dinero con los kits de concentradores Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™. Todo lo que necesita para un secado rápido y concentrar pequeños volúmenes de muestras.

Marca:  Thermo Scientific™ DNA120-230

Detalles adicionales : Peso : 37.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10068669

  • 7554.86€ / cada uno

Fecha estimada de envío: 19-09-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Ahorre tiempo y dinero con los kits de concentradores compactos Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™.Estos completos sistemas ofrecen todo lo que necesita para secar y concentrar rápidamente volúmenes pequeños de muestras en un paquete completamente integrado, que se vende con un único número de referencia.

Características de funcionamiento

  • Rendimiento constante: el diseño garantiza tiempos de secado uniformes y resultados reproducibles
  • Sencillez: un único programa sirve para todas las aplicaciones de ADN/ARN
  • Interfaz fácil de usar: con ajustes de temperatura/tiempo
  • Tres velocidades de secado: ambiente, ∽43 °C, ∽65 °C
  • Temporizadores digitales dobles: control independiente de los tiempos de calentamiento/ciclo

Protección de muestras

  • Secado a temperatura ambiente o con calor muy reducido para no desnaturalizar las muestras
  • La bomba de diafragma sin aceite proporciona una transición suave, sin sacudidas, hasta el ajuste límite de vacío

Características de seguridad

  • La cámara revestida de PTFE resulta fácil de limpiar y es resistente a los productos químicos
  • La tapa de seguridad protege al usuario durante el funcionamiento
  • La unidad y la bomba están prácticamente exentas de mantenimiento
  • Cartuchos y trampas químicas opcionales para capturar la radiactividad y el amoníaco

Disolventes y combinaciones de disolventes:

DNA120
  • Tampones de PCR (acuosos)
  • Agua
  • Etanol y agua
DNA-120-OP
  • Hidróxido amónico
  • Isopropanol
  • Tampones de PCR (acuosos)

ISS-110

  • Tampones de PCR (acuosos)
  • Etanol y agua
  • Isopropanol

Kit DNA 120 SpeedVac

  • Cámara con revestimiento de PTFE, resistente a la corrosión para ofrecer años de servicio duradero
  • Bomba de vacío, sin aceite, integrada que proporciona un funcionamiento libre de mantenimiento
  • Diseño integrado y compacto
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Tres velocidades de secado
  • Temporizadores digitales dobles para controlar de forma independiente los tiempos de calentamiento y actividad

Kit DNA120OP SpeedVac para oligonucleótidos

  • Todas las características del DNA 120
  • Y además: post-trampa externa para neutralizar el hidróxido amónico, cubierta de vidrio resistente a productos químicos para contener disolventes

Kit ISS110 DNA SpeedVac de alta capacidad

  • La bomba de vacío integrada con revestimiento de etilenotetrafluoretileno proporciona años de servicio duradero
  • Trampa de vapor refrigerada a - 50 °C de cuatro litros (integrada)
  • Tres velocidades de secado

Incluye:

DNA120

  • Concentrador de ADN con bomba integrada
  • Rotor RD36 para 36 microtubos de 1.6 ml×
DNA120-OP
  • Concentrador de ADN con bomba integrada y cubierta de vidrio
  • Rotor RD36 para 36 microtubos de 1.5 ml×
  • Trampa química ANT100
  • Solución neutralizante de amoníaco ANS121
Especificaciones

Especificaciones

CE (230V only)
50 Hz
230 V
-55°C
DNA120
31 L/min. at 50 Hz, 36 L/min. at 60 Hz
7 torr (9 mbar)
4 L
PTFE
230 V 50 Hz
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Servicio Técnico