missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla: 0.65 μm

Filtros de membrana para el recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía: nitrato de celulosa (éster de celulosa), con rejilla, envasados individualmente y estériles

Marca:  Sartorius™ 11405--50----ACN

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10445021

  • 116.00€ / paquete de 100


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Los filtros estériles envasados individualmente se han convertido desde hace tiempo en un estándar en el control de calidad microbiológico de rutina debido a los beneficios que ofrece al usuario. Están preesterilizados y listos para su uso y ahorran tiempo de preparación. Puesto que se envasan individualmente, se elimina la posibilidad de contaminación de filtros restantes en envases abiertos y cumplen con GLP, al contar con la identificación de filtro y el número de lote impresos en cada sobre individual. La creciente demanda de estos filtros ha requerido la construcción de una nueva máquina de envasado con estampado ultramoderno. Cada membrana se comprueba para garantizar que no esté dañada en modo alguno, se coloca correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde, cuenta con una impresión de rejilla perfecta y no contiene partículas. Cada sobre se revisa para comprobar la legibilidad de las letras. Estos filtros de membrana cumplen con las siguientes normas: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780. Además, se han fabricado especialmente para su uso al mismo tiempo con conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius de acuerdo con numerosas normativas internacionales y recomendaciones: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, normativas sobre bebidas, como MEBAC o EBC, y recomendaciones del sector alimentario, como LMBG, NCA y ICUMSA. Todas las membranas se han fabricado con nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención eficaz con altos caudales y un crecimiento de colonias óptimo. La rejilla impresa divide el área de filtración en 130 cuadrados, cada uno de 3.1 × 3.1 mm lo que facilita el recuento, especialmente en recuentos de bacterias mayores y para microcolonias, aunque no afecta al crecimiento. Los distintos colores de filtro permiten obtener el mejor contraste con colonias o partículas.

  • Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
  • Hay disponibles membranas de alto caudal
  • Certificado de calidad
  • Irradiada con rayos gamma, 25 kGray

Especificaciones

Especificaciones

0.7 μm
Nitrato de celulosa
Blanca
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía
Hidrófila
50mm
100/paq.
Negra
Videos
Documentos