missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Impresoras de balanza

Transfiera datos automática o manualmente. Las impresoras para balanzas Sartorius™ registran datos de pesaje individual y generan una evaluación estadística de los datos de pesaje. Se almacenan los valores transferidos desde un instrumento de pesaje en línea.

Marca:  Sartorius™ YDP10BT-0CE

Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15563566

  • 658.00€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 03-05-2019
Añadir a la cesta

Includes: Impresora, rollo de papel, cuatro pilas recargables, cinta de tinta negra (14-557-502)

Descripción

Descripción

  • Reloj en tiempo real integrado
  • Programa de estadísticas integrado
  • Se puede activar el contador para la numeración consecutiva de transacciones
  • LCD de alto contraste que muestra la fecha o la hora además del número de transacción actual
  • Baterías recargables integradas con indicador de nivel de batería
  • Cabezal de impresión ultrarrápido
  • Funciona con la alimentación de la balanza; sin necesidad de una alimentación diferente
  • Rollo de papel fácil de cambiar y un casete de cinta de tinta

Especificación

Especificación

Impresora de datos
230 x 158 x 80 mm
158 mm
Interfaz de radio Bluetooth™, rollo de papel
Balanza Cubis™, transferencia de datos con i
230mm
80mm
0.77kg
Videos