missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Cápsulas de filtro líquido de 0,2 μm Sartopore™2

Garantiza un rendimiento de filtración muy económico y seguro. Los filtros de líquidos con cápsula de 0,2 μm Sartorius™ Sartopore™2 proporcionan una filtración de líquido de polietersulfona (PES) de alto rendimiento desde soluciones monocapa de alto caudal hasta filtros de retención de micoplasma específicos. Disponibles en una amplia variedad de combinaciones de tamaños de poro diferentes.

Marca:  Sartorius™ 5441307H4--NO--B

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

Código de producto. 10511352

  • 345.56€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Los filtros de líquido de polietersulfona (PES) de alto rendimiento garantizan un rendimiento de filtración muy económico y seguro. Desde soluciones monocapa de alto caudal hasta filtros de retención de micoplasma específicos, Sartopore™2 se adapta perfectamente a sus necesidades de proceso específicas. Disponibles en una amplia variedad de tamaños de poro
Especificaciones

Especificaciones

Esterilizable en autoclave
PES, asimétrico
Estéril
Para la filtración de productos biológicos, productos farmacéuticos, medios de cultivo celular y componentes y tampones
Rosca NPT de 6,35 mm
5Pack
63 mm
ISO 9001, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
0,2 μm
0,015 m2
Polipropileno
Manguera dentada escalonada de múltiple 6,35 mm
Cápsula de filtro
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales