missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Cartucho de filtro Sartoclean™ CA de 76,2 cm (30 pulg.)
Marca: Sartorius™ 5622507A3
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acetato de celulosa | |
Estéril | |
Amplia gama de aplicaciones de prefiltración en la industria biofarmacéutica | |
1Pack | |
Cartucho de filtro CA de 25,4 cm (30 pulg.) |
USP, ISO 9001 | |
0,2 μm | |
2,2 m2 | |
Polipropileno | |
1Pack |