missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, Polysulfone
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, Polysulfone has a tapered funnel design to provide a steady fluid flow.
96.65€ - 105.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | Polisulfona |
Para utilizar con (aplicación) | Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos |
Método de esterilización | Gamma |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12469650
|
Cole-Parmer™
31512-07 |
Encaja en tubos con DI de 12,7 mm (3/8 pulgadas) |
96.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12479650
|
Cole-Parmer™
31512-08 |
Encaja en tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Reduces dead space and improves flow.
- Tapered funnel design provides a steady fluid flow.
- Smooth inner surface prevents particle entrapment.
- Seamless construction prevents contamination by eliminating leaks and areas of potential bacterial growth.
- Material meets USP Class VI requirements and is FDA compliant for food contact.
Especificaciones
Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos | |
Polisulfona | |
Gamma |
No esterilizable en autoclave | |
Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos | |
31/32 pulg |