missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de PPO SAHARA S14P

Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación. Estos baños mantienen las temperaturas desde la temperatura ambiente de + 13° hasta un máximo de 100 °C, con un volumen máximo del baño de 14 litros.

Marca:  Thermo Scientific™ 1553148

Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12682855

  • 2029.00€ / cada uno


Envío estimado: 10-08-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Ideales cuando necesita visibilidad en la aplicación. Los baños termostáticos de circulación con calefacción de polióxido de fenileno (PPO) Thermo Scientific™ SAHARA S14P mantienen las temperaturas desde la temperatura ambiente de +13° hasta un máximo de 100 °C, con un volumen máximo del baño de 14 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de 8 controladores diferentes creará el ajuste perfecto para cada aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 200 °C.

Diseño respetuoso con el medio ambiente: Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema.. Todas las unidades cumplen con RoHS (libres de plomo y mercurio) y emplean un embalaje reciclado.

Funcionamiento seguro: todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el manejo sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía. Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL y todas cumplen con UL/CSA y RoHS. La conformidad con IQ/OQ es opcional.

Facilidad de uso: todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales. Cada sistema se suministra con una guía de inicio rápido para facilitar la configuración y el funcionamiento. El termostato puede girarse y situarse sobre los cuatro lados del baño para facilitar la visualización.

Garantía y servicio técnico excepcionales: Todas las soluciones se suministran con una garantía de 36 meses y están respaldadas por el servicio y la asistencia de Thermo Scientific en todo el mundo.

  • Capacidad: 14 l
  • Los baños de polióxido de fenileno modificado son térmicamente resistentes hasta 100 °C
  • Prestaciones de temperatura excepcionales con reducción de costes de funcionamiento
  • Las temperaturas se mantienen desde la ambiente y desde 13 hasta 100 °C

Controlador SC 100

  • Se suministra con 3 idiomas, alarmas acústicas y ópticas y cinco programas ajustables por el usuario
  • Dos velocidades de la bomba permiten ajustar el flujo de agua dentro del baño para reducir la turbulencia

Controlador SC 150

  • Otras características incluyen un puerto USB, una alarma de nivel bajo de líquido y un dispositivo de apagado automático del controlador al detectar una temperatura excesivamente alta, un bajo nivel de líquido o una sobrecarga del motor

Controlador AC 150

  • Potente bomba aspirante-impelente

Controlador AC 200

  • Las características adicionales incluyen programación de rampas con 10 pasos, un reloj de tiempo real y un puerto USB

Incluye:

Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)

Recomendada para:

  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y ensayos de materiales
  • Preparación de muestras/materiales&bulletc1_end;
Especificaciones

Especificaciones

AC150
17,8 x 14,1 x 14,2 pulg (45,2 x 35,8 x 36,1 cm)
14,2 in
17,8 in
115 V
6,3 kg
35,8 cm
CE/ROHS/WEEE
115 V/60 Hz
Bomba impelente, bomba de succión
AC150-S14P; 115 V, 60 Hz
60 Hz
36,1 cm
45,2 cm
13,9 lb
14,1 in
14 l
USB
20 l/min
Temperatura ambiente de +13 °C a 100 °C
Videos
SDS
Documentos
Certificados