missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Impresora de etiquetas y carteles multicolor y de corte S3700 con BWS Suite

Código de producto. 17892679
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipos de conector:
Uso autónomo, USB, Ethernet
Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Alternate Part Number:
S3700-AZ-BWS
S3700-CYR-BWS
S3700-QY-EU-BWS
S3700-QY-UK-BWS
S3700-QZ-BWS
S3700-WB-AZ-BWS
S3700-WB-CYR-BWS
S3700-WB-QY-BWS
S3700-WB-QY-UKBWS
S3700-WB-QZ-BWS
Tamaño de la unidad:
1 set
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Keyboard Type Tipos de conector Alternate Part Number unitSize
17892679 CYRILLIC Uso autónomo, USB, Ethernet S3700-CYR-BWS 1 set
17862669 QWERTZ Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-QZ-BWS 1 set
17882669 QWERTZ Uso autónomo, USB, Ethernet S3700-QZ-BWS 1 set
17892659 AZERTY Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-AZ-BWS 1 set
17822669 AZERTY Uso autónomo, USB, Ethernet S3700-AZ-BWS 1 set
17892669 QWERTY Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-QY-BWS 1 set
17882679 QWERTY Uso autónomo, USB, Ethernet S3700-QY-EU-BWS 1 set
17812679 QWERTY Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-QY-UKBWS 1 set
17812669 QWERTY Uso autónomo, USB, Ethernet S3700-QY-UK-BWS 1 set
17802679 CYRILLIC Uso autónomo, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth S3700-WB-CYR-BWS 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17892679 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 321273
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Coloree su espacio de trabajo para mejorarlo con la impresora de carteles y etiquetas S3700. Con capacidades de impresión multicolor y corte de formas, esta impresora crea una identificación impactante que se adapta a las necesidades de su aplicación y espacio de trabajo.

  • Coloree su espacio de trabajo para mejorarlo con la impresora de carteles y etiquetas S3700. Con capacidades de impresión multicolor y corte de formas, esta impresora crea una identificación impactante que se adapta a las necesidades de su aplicación y espacio de trabajo.
  • Las capacidades de impresión multicolor lo hacen ideal para crear señales de seguridad impactantes, etiquetas de bloqueo, etiquetas de advertencia y más en una sola pasada.
  • El cortador XY incorporado permite la creación de formas troqueladas y texto que brinda la flexibilidad de elegir dónde colocar nuevos mensajes.
  • El teclado incorporado y la interfaz de pantalla táctil hacen que la creación de etiquetas sea muy sencilla.
  • La creación de etiquetas es aún más rápida con la configuración rápida y las velocidades de impresión que ofrece la tecnología de impresión inteligente de Brady
  • Imprime en una variedad de opciones de materiales para que pueda crear letreros y etiquetas para una variedad de aplicaciones.
  • Incluye Brady Paquete de software de estación de trabajo para crear fácilmente señales, etiquetas y marcadores de tuberías personalizados.

Especificaciones

Tipo de producto Impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Para utilizar con (equipo) Cintas de transferencia térmica serie B30
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 14,25 in
Anchura (imperial) 19 in
Longitud (métrico) 361.95 mm
Anchura (métrico) 482.6 mm
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 279.4 mm
Fondo (imperial) 14,25 in
Fondo (métrico) 361.95 mm
Capacidad de color multicolor; Monocolor
Descripción Impresora con teclado CIRÍLICO con BWS SFIDS
Tamaño de la pantalla 155.19 x 86.87 mm
Incluye Impresora de seguridad e instalaciones S3700, Brady Paquetes de software para estaciones de trabajo, guía de inicio rápido, cable de alimentación, USB Cable, ratón, kit de limpieza (PCK-6), USB Unidad flash
Idiomas Español, Francés, Portugués, Español, Bahasa, Checo, Danés, Alemán, Estonio, Croata, Italiano, Húngaro, Holandés, Noruego, Polaco, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Finlandés, Sueco, Vietnamita, Turco, Búlgaro, Ruso, Coreano, Chino, Tailandés, Japonés
Memoria 512 MB
Modelo S3700
Velocidad de impresión 127,00 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, aplicación móvil Express Labels, controlador basado en Windows para uso de software de terceros
Tipos de conector Uso autónomo, USB, Ethernet
Peso (imperial) 36.9 lb.
Peso (métrico) 16.74 kg
Certificaciones/conformidad USA y Canadá: cULc;Europa: CE-RoHS;Argentina: UL-AR y S Mark;México: UL NOM CoFC;Australia: Marca RCM;Rusia: EAC;Corea: KC;China: CCC-RoHS;India: BIS;Taiwán: Exención BSMI; Sudáfrica: LOA y SABS (sin logotipo en la etiqueta del producto)
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado
Cantidad 1 unidad
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 100/240 V
Keyboard Type CYRILLIC
Alternate Part Number S3700-CYR-BWS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.