Learn More
(S)-(+)-Epiclorohidrina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(S)-(+)-Epichlorohydrin is utilized for the synthesis of macquarimicins and hydroxyisoxazolidines and (+)-cis-sylvaticin, which is a potential antitumor agent. It is used to synthesize inhibitors of fatty acid oxidation as potential metabolic modulators. It acts as a solvent for natural and synthetic resins, gums, cellulose esters and ethers, paints, varnishes, nail enamels, lacquers and cement for celluloid. It is also used as a stabilizer and also useful as a bifunctional alkylating agent with the potential to form DNA cross-links.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La (S)-(+)-epiclorohidrina se utiliza para la síntesis de macquarimicinas e hidroxiisoxazolidinas y (+)-cis-silvaticina, que es un agente antitumoral potencial. Se usa para sintetizar inhibidores de la oxidación de ácidos grasos como moduladores metabólicos potenciales. Actúa como disolvente para resinas naturales y sintéticas, gomas, ésteres y éteres de celulosa, pinturas, barnices, esmaltes de uñas, lacas y cemento para celuloide. También se utiliza como estabilizador y es útil como agente alquilante bifuncional con el potencial de formar enlaces cruzados de ADN.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. No miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases, amoniaco, aminas, sodio y óxidos de sodio, zinc, magnesio, aluminio y sus aleaciones y haluros.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-Epichlorohydrin |
Densidad | 1.18 |
Punto de ebullición | 116°C to 117°C |
Temperatura de inflamación | 32°C (90°F) |
Índice de refracción | 1.438 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2023 |
Beilstein | 1420784 |
Información de solubilidad | Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water. |
Rotación óptica | +35° (c=1 in Methanol) |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only