missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol is used as a chiral selector ligand, used subsequently for a nucleophilic substitution with the dimethoxytrityl (DMT)-protected
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(-)-3-amino-1,2-propanodiol se utiliza como ligando selector quiral, usado posteriormente para una sustitución nucleofílica con dimetoxitritilo (DMT) protegido.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El (S)-(-)-3-amino-1,2-propanodiol se utiliza como ligando selector quiral, usado posteriormente para una sustitución nucleofílica con dimetoxitritilo (DMT) protegido.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol |
Punto de fusión | 54°C to 56°C |
Densidad | 1.175 |
Punto de ebullición | 117°C to 119°C (0.4 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.483 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3259 |
Beilstein | 1719122 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'