missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine is used in the asymmetric synthesis of α-cyanocarboxylates. Also used in the synthesis of chiral imadazolin-2-ylidene ligands used in organometallic catalysis. Chiral/Asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la (S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina, (S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina se utiliza en la síntesis asimétrica de α-cianocarboxilatos. También se utiliza en la síntesis de ligandos quirales de imidazolina-2-ilideno utilizados en la catálisis organometálica. Síntesis quiral/asimétrica.
Solubilidad
soluble en cloroformo, etanol.
Notas
sensible al aire. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos.
la (S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina, (S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina se utiliza en la síntesis asimétrica de α-cianocarboxilatos. También se utiliza en la síntesis de ligandos quirales de imidazolina-2-ilideno utilizados en la catálisis organometálica. Síntesis quiral/asimétrica.
Solubilidad
soluble en cloroformo, etanol.
Notas
sensible al aire. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine |
Densidad | 1.06 |
Punto de ebullición | 152°C to 153°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Amine-like |
Índice de refracción | 1.623 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2922 |
Beilstein | 2208024 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'